フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
コーディングエレメント HC-CBU VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66818589
品番
1414270
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact HC-CBU シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様
●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CBU VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6342
アズワン品番
65-7505-53