サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG27シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66819009
品番
266RG27V401A0503E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,700
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:27●ねじ形状:V40●tpi:5●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0880
アズワン品番
65-8135-39