基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード66819368 品番FSI-110-03-G-D-AD
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9895 アズワン品番65-7689-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする