※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
KS V-grooved pulleys for tape
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66820190
品番
TB SPA 132/1
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8582
アズワン品番
65-7859-45