ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66820384 品番1648474
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7686 アズワン品番65-7582-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする