仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
規格CAT8
アズワン品番65-9281-84