Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード66820725 品番12-566-120
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です
タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適
抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適

仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダード アズワン品番65-4342-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする