※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66821005 品番N 224 ECM/C3
参考基準価格(税別)¥534,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2260 アズワン品番65-7945-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする