スプリング・プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66821906 品番SYJ-2036
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サンハヤトの2.54mmピッチのユニバーサル基板に使用できます。
先端の径が大きいので、ターゲットはPADだけでなく、スルーホールの部品穴も使用できます。

仕様●定格電流:2A●接触抵抗:50mΩ以下 ※初期1.0mmストローク時●荷重/ストローク:1.0mmストローク時 1.47±0.294N、フルストローク 1.2mm●材質及び表面処理(先端部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(本体部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(スプリング部):SUS Niフラッシュ、Auフラッシュ●耐久回数:3万回 ※1.0mmストローク時●推奨穴形状:Φ0.9±0.1mm●使用環境:-40〜+150℃/10〜95%RH ※但し、結露しないこと●保存温度:-10〜+40℃/10〜70%RH ※但し、結露しないこと アズワン品番67-0394-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする