ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66822037 品番EA829J-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
仕様●呼び:M5×0.80●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P) アズワン品番65-9300-60
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする