ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66822308 品番FTSH-105-01-F-DV-K-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1443 アズワン品番65-7620-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする