仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3●電圧 - 供給:3V〜18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V〜4V●論理レベル - 高:3.5V〜11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃〜125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0484-69