エスコ
エスコの 歩行関連
エスコの 手すり 介護用
木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66824889
品番
EA951EL-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。
ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
ひじが置ける平らな(平型)手すり。
仕様
●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
アズワン品番
65-9326-67