エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66825720 品番MS6-LFM-1/4-BRV
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/4-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3352 アズワン品番65-8031-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする