単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66827190 品番62308-2RS1
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):-30〜100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1650 アズワン品番67-2369-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする