コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66827384 品番ADNGF-63-80-PPS-A
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストークス直径: 80mm クッション性 - PPS IS

仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2296 アズワン品番65-8026-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする