Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66828398 品番1082552
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、ストレートケーブルアウトレットが 1 つ付いています。IP 保護等

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6291 アズワン品番65-7504-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする