球面ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66828739 品番22211 E
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。

仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40〜+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9695 アズワン品番67-2365-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする