日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の バイオ・食品(菌)関連用品
日本理化学器械(NRK)の 培養用品
日本理化学器械(NRK)の マイクロプレート
ガラスマイクロプレート96穴 ほうけい酸ガラス(JR-1) B-1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66828800
品番
B-1
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
ふたは別売です。
仕様
●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×13.5mm●型式:B-1●ウェル:外径Φ8×96個●容量:0.32mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-96
アズワン品番
65-8686-79