プロセスボール弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66830114 品番602112188
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様●タイプ:フルボア、二方弁●ボール材質:ニッケルめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●パイプ外径:25mm●最大作働圧力psi:580psi●操作圧力:-0.4 → 40バール●コード番号:218-0175 アズワン品番65-7903-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする