AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66830279
品番
RJE392881400
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3941
アズワン品番
65-7503-41