AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
66830324
品番
ATV06-18SB
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6022
アズワン品番
65-7717-26