TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
F Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66832090
品番
T0920023670-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●種類:Fシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9012
アズワン品番
65-7500-81