リードスイッチ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード66832826 品番OHD3-30M
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures
Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR
The material’s magnetic flux density decreases as the

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0524 アズワン品番65-7812-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする