※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの スライダータイプ
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Prll200mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66833955
品番
E/809063/05M/NX1/200
参考基準価格(税別)
¥728,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4940
アズワン品番
65-7953-86