基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66834524 品番UMPS-04-05.5-G-VT-SM-WT-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 〜 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S

仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2175 アズワン品番65-7584-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする