※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66834820 品番22320 E/C3
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 E/C3 Meet the demands of challenging applications with this spherical roller bearing from SKF
It maintains reliable operation when dealing with heavy radial and axial loads and readily handles

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8543 アズワン品番65-7934-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする