センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(75個) 注文コード66834899 品番T41511B9L25-001
参考基準価格(税別)¥441,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:5●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4488 アズワン品番65-7476-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする