8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66835434
品番
691327310006
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1647
アズワン品番
65-7739-54
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表