TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66835626
品番
2102771-1
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.9mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●シリーズ番号:2102771 です●コード番号:196-3518
アズワン品番
65-7724-04