1軸コントローラドライバ 操作ボックス付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66839546 品番QT-BDL1(K)
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。
低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。
汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK) 種類コントローラ本体 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10〜40 入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数1軸 周囲湿度(%)20〜80(非結露)
注意
※ご使用前にモータ駆動電流(相電流)を設定してください。
※QT-BDL1内部に内蔵されたモータドライバユニット上のRUNロータリスイッチを変更します。
※工場出荷時は0.75A/相に設定されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする