高性能2軸コントローラドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66839564 品番QT-BMH2
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

電源電圧AC90〜240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。
モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。
低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。
スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。
マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。
QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。
台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.2 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10〜40 入力電源AC90〜240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20〜80(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする