二軸傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66839668 品番ATD-1220-HA1
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112 高さ(mm)ステージ:95 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類傾斜ステージ 分解能0.002 ° 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドV溝とクロスローラ モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16 使用モータPKP545N18B2 移動量(°)上軸±15、下軸±10 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.002 最高速度(°/s)16 繰返し精度(°)±0.002 テーブル幅(mm)125 テーブル長さ(mm)125 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする