曜日別特売
ALD-230-C5A1 XYステージ 中央精機 66839704

XYステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード66839704品番ALD-230-C5A1
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14種類XYステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.01適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)392(40kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04XY直交度(mm)0.06移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2送りねじリード(mm)5位置決め精度(mm)0.1ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)60(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする