Zステージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66839975 品番ALZ-230-C2B1
参考基準価格(税別)¥475,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。

仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする