付属品アルミプレート、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本
仕様●QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36●ステージ面(mm):460×405●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク) mm:X軸0.040、Y軸0.040●位置決め精度(フルストローク) mm:X軸0.120、Y軸0.10●適合顕微鏡メーカー:オリンパス
適合顕微鏡:MX61A、MX61L、MX80
材質アルミ合金
質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動量(mm)XY軸±150
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ