卓上型除振台(3点支持タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66840246 品番PB-STX600
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量の3点支持タイプ、空気源不要のメンテナンスフリー(コイルスプリングとゴムを組み合わせたST-Xユニット採用)の卓上型除振台です。
空気ばねに匹敵する除振性能を発揮します。
有効スペースを確保し、自由なレイアウトを実現します。
従来品と比較し最大40mm低くなった超低床で顕微鏡観察に最適です。

仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約5.5、水平:約2.7 搭載可能質量(kg)10〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする