中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
卓上型除振台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66840359
品番
PB-SMG-4050
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥159,478
販売価格(税別)
¥
144,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。
装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。
仕様
空気源:不要
固有振動数(Hz)
垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10〜40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000