※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66842005 品番M/146150/M/600
参考基準価格(税別)¥401,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3783 アズワン品番65-7963-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする