超低接着表面 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付 20個×5パック入

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×20個) 注文コード66842084 品番4588
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します。
表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます。
表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です。
滅菌済み、ノンパイ

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする