フィルタレギュレータ / ルブリケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66842109 品番FRC-1/4-D-7-O-MINI
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo サービスユニット FRC-1/4-D-7-O-MINI フィルタレギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 7 bar、40 μ m フィルタ、金属製ボウルガード付きです。手動凝縮水排出口があります。 圧力計なしサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ

仕様●メーカーシリーズ:D●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9245 アズワン品番65-8009-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする