SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 925個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(925個)
注文コード
66842836
品番
MMS-105-02-L-SV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥329,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
仕様
●入数:1リール(925個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0433
アズワン品番
65-7559-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表