リードスイッチ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード66843509 品番OHD5R-60B
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures
Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR
The material’s magnetic flux density decreases as the

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-0487 アズワン品番65-7812-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする