Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの バイアル瓶
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
注文コード
66843649
品番
03-337-7
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様
●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:ポリエチレン●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)
アズワン品番
65-4342-26