ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66843816 品番EA315SH-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30〜180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする