TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
IECインレット シャーシマウント 3A 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66844026
品番
3EGS1-2
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。
仕様
●オス/メス:オス●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:シャーシマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:36mm●寸法:36.1 x 36 x 54mm●コード番号:186-3813
アズワン品番
65-7710-63