サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ユニクロ CAP 細目P1.25 10×85 50本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
66845408
品番
A0-00-0004-0100-0850-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,240
寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:85
ねじ長さ(mm):85
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):85
表面処理名:ユニクロ
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:246-6723
アズワン品番
67-1395-46