※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径25mm レース幅1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66846169 品番AS 2542
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2184 アズワン品番65-7869-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする