コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNF0250020ESMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66846178 品番QDNF0250020ESM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.50●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4033 アズワン品番65-8213-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする