インバータ発電機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66846345 品番IEG2801M
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

商用電源と同等の良質な電気です。
低騒音&低燃費のエコ発電機能付。
軽量&コンパクトボディ。
軽くて丈夫な樹脂ボディ採用、防音型2.8kVAで61kg!。メンテナンス性重視設計。セル/リコイル併用。

仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56〜62(1/4負荷(エコ発電作動時)〜定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップ アズワン品番65-9577-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする